曜日別特売

エアードライバー

エアードライバー - ベッセルエアードライバー - ベッセル

オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。
打撃部分の潤滑オイルにより、部品の焼付けによる作業中の不意の回転ストップを防止します。
軽量コンパクトなので、女性にも扱いやすいです。
高速回転なので、ねじ締め作業が素早く行えます。
ラバーグリップ付で振動を吸収し作業負担を軽減します。
2段スロットルを採用し、スムーズな始動が可能です。

用途各種工業製品の組立、締付作業などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ締め能力(mm)4~5仕様排気方向が360°変えられるサイレンサー付、オイル注入式、左右切替レバー付トラスコ品番792-0172材質本体:アルミ、アンビル:鉄、グリップ:ラバー全長(mm)172質量(kg)0.79空気消費量(L/min)0.33使用空気圧力(MPa)0.6ビット差込部(mm)6.35チャックビットスリーブ式排気口後方ホース取付口Rc 1/4内容量1台
注意
※全長/ 重量:付属品は含みません。
※締付けトルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60785436GT-P5XD
57,000
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする