エス・ピー・エアー
超軽量インパクトレンチ9.5mm角
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
最大締付トルク(N・m)
250
トラスコ品番
818-4578
全長(mm)
133
質量(kg)
1
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.6
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
14
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
下方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60785472
SP-7146EXS
¥
52,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください