空研
1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角)
大型トラック・トレーラー等のタイヤ脱着作業に。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
4500
能力ボルト径(mm)
38
空気消費量(m
3
/min)
0.63
ホース口金取付ねじ
Rc3/8
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
タイプ
N型クラッチ
全長(mm)
467
最大締付トルク(N・m)
1370
ソケット差込角(mm)
25.4
質量(kg)
7.4
トラスコ品番
818-7239
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60785558
KW3800PROXGL
¥
235,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください