BAHCO(バーコ)
エアドリル13mm キーレスチャックサイドハンドル付
正逆回転切り替え式です。
クイックチャック採用により、ドリル刃交換の時間を短縮しました。
軽量タイプです。
用途
穴あけ作業に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
450
チャック能力(mm)
13
仕様
サイドハンドル標準装備
トラスコ品番
471-5411
全長(mm)
211
質量(kg)
1.53
穴あけ能力(mm)
13
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.1
ホース取付口
PT1/4
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60785594
BP825
¥
42,350
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください