曜日別特売

エンドミル研磨機 ハイス仕様

エンドミル研磨機 ハイス仕様 - ビックツールエンドミル研磨機 ハイス仕様 - ビックツール

2、4枚刃のエンドミルの底刃がシンプル操作で再研磨が可能です。
Φ4.0~Φ13.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。

用途摩耗したエンドミルの底刃の再研磨に電源(V)単相100電源コード(m)1.9モーター回転数(min-1[r.p.m])5620仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5165セット内容ホルダーパイプ5本、4枚刃用ホルダーリング、2枚刃用ホルダーリング、ホルダーケース、六角レンチ2本、ハケ、電源コード形状【底刃】スクエア幅(mm)220刃数2枚刃、4枚刃質量(kg)4.8高さ(mm)200出力(W)90奥行(mm)220シャンク径(Φmm)4、6、8、10、12角度(°)【底刃】逃げ角:6、三番角:20、ギャッシュ角:30使用砥石電着CBN#170(ハイス用)研磨面サイズ(mm)4~13(4枚刃は6.0~)モーター定格時間15分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60785664APL-13
298,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
2022-12-14

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする