曜日別特売

ドリル研磨機

ドリル研磨機 - ビックツールドリル研磨機 - ビックツール

テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です。

用途Φ13~50までのテーパーシャンクドリルの再研磨に電源単相100V電源コード(m)1.5研磨角度(°)【先端】118モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5203幅(mm)660質量(kg)50高さ(mm)350奥行(mm)610使用砥石電着CBN#100モーター出力(W)200研磨面サイズ(mm)13~50モーター定格時間連続(定格時間なし)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60785707DK-50
1,038,000
799,800
879,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥12,500/税込¥13,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
2022-12-14

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする