スリーエッチ
リミットレバーユニット任意場所取付用
電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途
ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止
仕様
任意場所取付用
トラスコ品番
495-3207
材質
スチール
質量(g)
420
定格電圧(V)
(スイッチ)250
コード長さ(m)
1
定格電流(A)
(スイッチ)11
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60786556
LL-U
¥
14,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください