曜日別特売

マックスプル 手動往復牽引エンドレスウインチ

マックスプル 手動往復牽引エンドレスウインチ - マックスプル工業マックスプル 手動往復牽引エンドレスウインチ - マックスプル工業マックスプル 手動往復牽引エンドレスウインチ - マックスプル工業マックスプル 手動往復牽引エンドレスウインチ - マックスプル工業

スリップを防止し安定した往復牽引を手動ウインチで実現しました。
特殊ワイヤ溝による高い摩擦抵抗でワイヤロープのスリップを防止させ、ワイヤロープの弛みを防ぐ「ワイヤ押さえ」を標準装備、ワイヤ溝に収まっている為、ドラムとワイヤロープも傷めません。

材質FCD鋳物幅(mm)279質量(kg)30高さ(mm)236奥行(mm)344ハンドル長さ(mm)有効最大値:300最大能力1.0t適合ワイヤ径(Φmm)8内容量1台
注意
※ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60786617ME-10-B1/19794-6473
237,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60786626ME-10-L1/19794-6481
246,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする