曜日別特売

マックスプル 電動往復牽引エンドレスウインチ

マックスプル 電動往復牽引エンドレスウインチ - マックスプル工業マックスプル 電動往復牽引エンドレスウインチ - マックスプル工業

家庭用電源で操作可能です。
無線式スイッチボックスを標準装備しました。
独創的な数々の機能を備えた往復牽引エンドレス式ウインチです。
開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。

用途ゴルフ練習ネット 、スタジオ照明 、移動舞台 、消防署訓練用安全ネット 、動く歩道のメンテナンス用台車 、水流測定装置 、スキージャンプ台の滑走面整備装置 、往復軌道台車 、門扉 、開閉アーケード 、船倉上扉 、養魚水槽の覆いトラスコ品番794-5035材質FCD鋳物、ABS樹脂(スイッチボックス)幅(mm)442質量(kg)34高さ(mm)224奥行(mm)309消費電力(W)200ワイヤー径(Φmm)6モーター0.2kW 連続定格電源コード(m)プラグ付/3、2次側/3巻上速度(m/min)0.6~6.0内容量1台
注意
※ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60786635EMX-150AC100(無線式スイッチボックス)
606,000
419,800
461,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする