カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
万能携帯ウィンチ 能力3000Kg
縦、横、斜め、どの角度でも操作が可能です。
ワイヤロープの牽引長さはワイヤロープ自体の長さです。
台付けが簡単です。
用途
土木建設関係型枠の吊り上げ・あらゆる建築工法、林業関係、緊張・転落材の引き上げ、運輸関係重量運搬・陸送車の積み込み、造船所関係タラップの吊り上げ・オッターボードの開閉
仕様
レバー1往復で動くワイヤロープの長さ26mm
トラスコ品番
752-7276
幅(mm)
712
質量(kg)
26
高さ(mm)
350
奥行(mm)
140
最大能力
3.0t
適合ワイヤ径(Φmm)
16.3
破断強度(kN)
ワイヤロープ:177.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60786644
T-35
¥
221,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください