曜日別特売

エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m

エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m - KITO(キトー)エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m - KITO(キトー)エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m - KITO(キトー)エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m - KITO(キトー)エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m - KITO(キトー)

モータが小さくホイストは小型で軽量です。
巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。
位置合わせに便利な超微速運転が可能です。

仕様超微速・低中速タイプ操作方法引きひも操作タイプ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60786696TCRH03CS0.253
380,000
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60786705TCRH04CS0.493
417,900
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする