パワーウェッジ 能力30t

パワーウェッジ 能力30t - 今野製作所(EAGLE)パワーウェッジ 能力30t - 今野製作所(EAGLE)

従来のバール操作と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。
反力受けが不要なので、横押し作業の能率が上がります。
わずか6mmのすき間から34mmまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間を作り出します。
複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。

タイプ圧力計なしセット内容手動ポンプ、高圧ホース2m×2本、収納カンケーストラスコ品番456-0329ストローク(mm)150質量(kg)35高さ(mm)6~34揚力(kN)300(30)爪幅(mm)53爪長さ(mm)40爪最低位(mm)6爪荷重(t)30爪最高位(mm)34内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪荷重(t)
ストローク(mm)
爪最低位(mm)
爪長さ(mm)
爪幅(mm)
質量(kg)
爪最高位(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60786732KP-3530150640533534
634,600
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする