オーエッチ工業
トメロン金具
金具を使用することで締め付けが簡単です。
ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途
ベルトの荷締め
材質
スチール
内容量
1個
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
40
42
55
59
63
64
68
74
77
78
寸法B(mm)
選択してください
33
45
54
56
59
106
110
115
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60786933
TAR38-3T
63
110
15
410
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60786942
TAR50-5T
74
106
15
470
¥
1,195
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
60786958
TKR30-0.3T
40
33
15
30
¥
225
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
60786967
TKR30-1T
42
33
17
50
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
60786976
TKR35-3T
59
54
23
155
¥
575
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
返品不可
60786985
TKR45-2T
64
56
20
145
¥
375
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
60786994
TKR50-3T
77
59
27
230
¥
700
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60787003
TKR50-5T
77
59
27
275
¥
780
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
60787012
TKRA44-1T
55
45
16
73
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
60786915
RAR38-3T
68
115
15
350
¥
915
取扱い終了
返品不可
60786924
RAR50-5T
78
115
15
400
¥
945
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください