オーエッチ工業
ベルト締機 ”タイトロン”
ワンタッチでベルトを本体締機に装着でき、すばやく荷締め作業が可能です。
一度締め付けた後も簡単に二度締めができます。
用途
ベルトの荷締め
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60787028
RAC-2
370-5943
横×縦×ハンドル部分:95×180×110
0.85
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
60787037
RAC-3
370-5951
横×縦×ハンドル部分:110×220×165
1.47
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60787046
TKM-1
370-6478
横×縦×ハンドル部分:100×205×150
1.87
¥
30,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60787055
TKM-2
370-6486
横×縦×ハンドル部分:150×255×375
5.7
¥
115,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60787064
TKM-3
370-6494
横×縦×ハンドル部分:90×260×130
2.03
¥
29,260
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください