曜日別特売

逆ネスティングボックス クロスタイプ

逆ネスティングボックス クロスタイプ - ワコー逆ネスティングボックス クロスタイプ - ワコー逆ネスティングボックス クロスタイプ - ワコー逆ネスティングボックス クロスタイプ - ワコー逆ネスティングボックス クロスタイプ - ワコー

たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。
新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。
自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。

用途物流倉庫、工場材質スチールレッド段数2(天地3)支柱(mm)50×50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60788062WGN-X1115796-03875315701350
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60788078WGN-X1117796-03955517701350
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60788087WGN-X1415796-04096015701650
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60788096WGN-X1417796-041762--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥97,500/税込¥107,250
北海道地方数量1につき¥97,500/税込¥107,250
沖縄地方数量1につき¥150,000/税込¥165,000
離島数量1につき¥200,000/税込¥220,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする