曜日別特売

3ALハウジング用シェルガスケット

3ALハウジング用シェルガスケット - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3ALハウジング用シェルガスケット - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3ALハウジング用シェルガスケット - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
質量(g)10ガスケットシェル用適合ハウジング3ALNシリーズ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
商品状態
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60788202A1001-07-53EPR-448-4592
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
60788218A1001-07-51NBR-448-4576
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
返品不可
60788236A1001-07-52フルオロカーボン-448-4584
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80308797A1001-07-52【ワケあり】フルオロカーボン※理由あり(未使用・未開封)448-4584
オープン11,900
5,498
アウトレット
6,048(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
60788227A1001-07-55PTFE-448-4606
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする