曜日別特売

ハウジング1BHS用パッキンセット

ハウジング1BHS用パッキンセット - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング1BHS用パッキンセット - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング1BHS用パッキンセット - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング1BHS用パッキンセット - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング1BHS用パッキンセット - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
質量(g)10適合ハウジング1BHSシリーズ内容量1組
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60788306P-BHS-E(Oリング)EPDM、(内部ガスケット)PTFE448-4801
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
60788315P-BHS-KS(Oリング)FEP被覆シリコーン、(内部ガスケット)PTFE448-4819
オープン
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60788324P-BHS-N(Oリング)NBR、(内部ガスケット)PTFE448-4827
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
60788333P-BHS-S(Oリング)シリコーンゴム、(内部ガスケット)PTFE448-4835
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
60788342P-BHS-V(Oリング)フッ素ゴム、(内部ガスケット)PTFE448-4843
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする