エンビシート0.5

エンビシート0.5 - エムエフエンビシート0.5 - エムエフエンビシート0.5 - エムエフエンビシート0.5 - エムエフエンビシート0.5 - エムエフエンビシート0.5 - エムエフ
長さ(m)30幅(m)1材質塩化ビニール厚さ(mm)0.50質量(kg)18取付け方法自重タイプ内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60788884YS0183オレンジ
22,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60788893YS0182
22,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60788902YS0181
22,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする