ユニット
トラテープ斜めトラ 塩ビフィルム
(1件のレビュー)
作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。
用途
屋内用、工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに
色
イエロー×ブラック
材質
基材:塩ビフィルム、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
10
仕様
粘着シール、切断にはカッターが必要
摘要
粘着シール
引張強度
15N/10mm
粘着力
0.5N/10mm
内容量
1巻
注意
※貼り付ける面のゴミ・油などを拭きとってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60788918
374-03
45
¥
960
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
60788927
374-04
90
¥
1,840
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください