共同技研化学
KGK 薄手強力両面テープZ
基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。
高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。
用途
多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE)
仕様
切断にはカッターが必要
厚さ(mm)
0.3
長さ(m)
10
粘着タイプ
強力
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ
注意
※被着体面の汚れ、塵、埃、油、水分などは、充分にふきとってから貼り合せてください。
※ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
※低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。
※保管場所は、直射日光の当らない冷暗所を選んでください。
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
10
15
20
内容量
1巻
1箱(12巻)
1箱(16巻)
1箱(25巻)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60789532
300Z300B1010
1巻
ブラック
10
10
0.3
なし
アクリル系
18/10N/mm
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
60789548
300Z300B1510
1巻
ブラック
15
10
0.3
なし
アクリル系
18/10N/mm
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
60789557
300Z300B2010
1巻
ブラック
20
10
0.3
なし
アクリル系
18/10N/mm
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
59101300
300Z300B2010
1箱(12巻)
ブラック
20
10
0.3
なし
アクリル系
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
59101309
300Z300B1010
1箱(25巻)
ブラック
10
10
0.3
なし
アクリル系
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
59101318
300Z300B1510
1箱(16巻)
ブラック
15
10
0.3
なし
アクリル系
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください