スタンプシーラー

スタンプシーラー - SURE(石崎電機製作所)スタンプシーラー - SURE(石崎電機製作所)
(2件のレビュー)

片手で押すだけでシールができる、かんたん操作のシーラーです。

仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応トラスコ品番778-2659種別本体材質本体:ステンレス、熱板:真鍮、把手:木質量(g)700消費電力(W)60電源AC100V温度(℃)約240(溶着部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×36×225アズワン品番65-0505-31内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60790022NS-603205溶着
8,800
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60790022
2021-06-23
用途: 食品関係の資材を製造しているので製品を入れて封をするため使ってます
株式会社KSコーポレーション製造業

なかなか、手にしっくり馴染んで作業しやすいです。溶着制も良く作業効率も上がります。リピートで買って使おうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60790022
2019-07-15
用途: 梱包時
株式会社澤渡製作所

足ふみしーらーが壊れた際のピンチヒッターに使いました。
思っていたよりも使いやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする