卓上シーラー 白

卓上シーラー 白 - SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー 白 - SURE(石崎電機製作所)

ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。

電源100V機能溶着セット内容ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個シール幅(mm)3適合厚さ(mm)0.6(シール最大)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール長さ(mm)
シール幅(mm)
適合厚さ(mm)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60790056NL-452K45030.6(シール最大)920122×650×3008.9763-5885
65,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
60790065NL-602K60030.6(シール最大)1130122×800×35010.9763-5893
80,000
64,980
71,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする