PSロープ わら縄色 8mm×100m

PSロープ わら縄色 8mm×100m - ユタカメイク
(1件のレビュー)

農園芸用の結束紐として最適なカラーです。

用途果実の誘引・園芸結束用紐、一般荷造り・結束用紐線径(mm)8ワラ縄色長さ(m)100材質ポリプロピレン(PP)仕様平巻きタイプトラスコ品番794-8085質量(g)985標準幅(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60790083PS8100WR
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60790083
2019-04-30
用途: 神社の祭礼用に利用しています。
サービス業

ロットによってでしょうが、わら色というよりはゴールドに近い色合いのものもあります。できれば藁に近い色合いで調整してもらえるとありがたいと思います。
また、これが一番太い商品のようですが、もっと太いのもあれば欲しいと思います。
また購入させていただきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする