スーパーラインロープ UC

スーパーラインロープ UC - 高木綱業スーパーラインロープ UC - 高木綱業スーパーラインロープ UC - 高木綱業スーパーラインロープ UC - 高木綱業スーパーラインロープ UC - 高木綱業スーパーラインロープ UC - 高木綱業スーパーラインロープ UC - 高木綱業スーパーラインロープ UC - 高木綱業
(2件のレビュー)

ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
防水タイプです。

用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして仕様非自転構造材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂オレンジ長さ(m)1絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし内容量1本
注意
※1mカット品になります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6079040681-41044
オープン
419
461(税込)
9日以内出荷
返品不可
6079042481-41055
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
6079044281-41066
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
6079046781-41077
オープン
829
912(税込)
14日以内出荷
返品不可
6079048581-41088
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
6079050381-41099
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
6079034581-411010
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
6079036381-411212
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
6079038881-411414
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-14
用途: 作業場の区画
建設業・工事業

気を付けてください。長さは1m固定です、任意に選択はできません。20mで1巻と思い数量に20を入れて注文しても、1mが20本届きます。使用例の写真のような使用はできません。1mだけでは使い勝手が悪く、任意の長さの選択が出来ると良いと感じました。

5が参考にしています
対象商品 : 60790406
2019-09-03
用途: ロープのけん引
建設業・工事業

軽くて、強度があり使い勝手がよい。
200メートル一巻きでお得に買いたい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする