高木綱業
はかれる君(3つ打タイプ)
ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。
作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
用途
各種結束作業
仕様
目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60790528
36-6753
12
100
ビニロン+ポリエステル混紡
白
8.6
3ツ打
バンド掛巻
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60790537
36-6751
6
100
ビニロン+ポリエステル混紡
白
2.1
3ツ打
バンド掛巻
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
返品不可
60790546
36-6752
9
100
ビニロン+ポリエステル混紡
白
4.9
3ツ打
バンド掛巻
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください