高木綱業
はかれる君(金剛打タイプ)
ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。
作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
強度は3打に比べ40%程低下しますが、ねじれにくいロープです。
用途
各種結束作業
仕様
目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60790555
36-6757
12
100
ビニロン+ポリエステル混紡
白
7.8
金剛打
バンド掛巻
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60790564
36-6755
6
100
ビニロン+ポリエステル混紡
白
1.9
金剛打
バンド掛巻
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60790573
36-6756
9
100
ビニロン+ポリエステル混紡
白
4.2
金剛打
バンド掛巻
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください