ユニハンディ 100枚入り

ユニハンディ 100枚入り - セイニチ(生産日本社)ユニハンディ 100枚入り - セイニチ(生産日本社)ユニハンディ 100枚入り - セイニチ(生産日本社)ユニハンディ 100枚入り - セイニチ(生産日本社)ユニハンディ 100枚入り - セイニチ(生産日本社)ユニハンディ 100枚入り - セイニチ(生産日本社)ユニハンディ 100枚入り - セイニチ(生産日本社)ユニハンディ 100枚入り - セイニチ(生産日本社)

チャック上(持ち手部分)が本体より厚くなっています。
持ち運びに便利です。

用途セット販売や持ち帰り用に材質ポリエチレン(PE)透明入数(枚)100
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60790652H-6-1001セット(100枚)0.06ポリエチレン(PE)170240透明
2,943
2,698
2,968(税込)
当日出荷
60790668I-6-1001セット(100枚)0.06ポリエチレン(PE)200280透明
4,780
3,298
3,628(税込)
当日出荷
60790686K-6-1001セット(100枚)0.06ポリエチレン(PE)280400透明
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60790695L-6-1001セット(100枚)0.06ポリエチレン(PE)340480透明
9,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
31248798J-6-1001袋(100枚)0.06mmポリエチレン(PE)240340透明
4,386
3,500
3,850(税込)
当日出荷
返品不可
60790677J-6-1001セット(100枚)0.06mmポリエチレン(PE)240340透明
4,386
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60790677J-6-10031248798J-6-100J-6-100 ユニハンディ 100枚入り セイニチ(生産日本社) 31248798ユニハンディ 100枚入りセイニチ(生産日本社)1袋(100枚)
3,500
税込3,850
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする