ユタカメイク
PPバンド 15.5mm×200m
ストッパー使用の手締め用タイプです。
用途
手締め用の結束、梱包
材質
ポリプロピレン
質量(g)
710
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
引張強度(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60790704
L-205
15.5
200
0.5
100
緑
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
60790713
L-206
15.5
200
0.5
100
紫
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60790722
L-204
15.5
200
0.5
100
赤
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください