曜日別特売

作業用チェア

作業用チェア - KAISER[物流用品]

GSマーク取得済です。
非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです。
独特な座面形状、クッション性に優れた座面です。
ベースは足の動きを邪魔しないシンプルなつくりです。
立ち作業時の足への疲労を軽減します。

仕様組立式トラスコ品番799-4613材質座部:ポリウレタンフォーム、脚部:スチール質量(kg)7.5ブラック張地ポリウレタン背もたれなし座幅(mm)320座高(mm)670~900高さ調節素材ポリウレタンフォーム調節範囲(mm)(座高調節)670~900昇降方式ガス調節式(座上下)内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60790993921498ブラック670~9007.5
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする