曜日別特売

立ち作業イス ステンレス

立ち作業イス ステンレス - KAISER[物流用品]

GSマーク取得済です。
非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです。
座面は左右にそれぞれ16°回転が可能です。
座面は立ち作業や、座り作業に合わせて15°まで傾斜します。

仕様組立式トラスコ品番799-4591材質座部:ポリウレタンフォーム、脚部:ステンレス質量(kg)9シルバー張地ポリウレタン背もたれなし座幅(mm)315座高(mm)600~850高さ調節素材ポリウレタンフォーム昇降方式ガス調節式(座上下)内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60791002760262シルバー600~8509
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする