曜日別特売

立ち作業イス ブラック

立ち作業イス ブラック - KAISER[物流用品]
(1件のレビュー)

GSマーク取得済です。
非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです。
座面は左右にそれぞれ16°回転が可能です。
座面は立ち作業や、座り作業に合わせて15°まで傾斜します。

仕様組立式トラスコ品番799-4559材質座部:ポリウレタンフォーム、脚部:スチール質量(kg)9ブラック張地ポリウレタン背もたれなし座幅(mm)315座高(mm)600~850高さ調節素材ポリウレタンフォーム昇降方式ガス調節式(座上下)内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60791018583677ブラック600~8509
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60791018
2019-10-07
用途: 立ち仕事の時
共栄金型株式会社

今までは、12時間の立ち仕事で、足が痛む為、毎時間休憩が必要でしたが、この立ち作業イスをしようしてからは、足が痛まず、腰もらくで、何といっても作業の集中できるので、不良品の見落としが少なくなっています。もっと早く購入しておけば、良かったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする