IM 個人情報保護ラベルMS

IM 個人情報保護ラベルMS - アイマークIM 個人情報保護ラベルMS - アイマークIM 個人情報保護ラベルMS - アイマークIM 個人情報保護ラベルMS - アイマーク

個人情報など見られたくない情報の上に貼って使用します。プライバシー、セキュリティー対策に最適です。
貼り直しできないセキュリティータイプです。
黒糊を使用しているため、保護した内容が透けて見えません。

仕様1度はがすと再度接着しないタイプ(貼り直し不可)横(mm)90内容量1セット(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60791176APIP-MS-L818-618340140
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60791185APIP-MS-S818-61811445
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60791194APIP-MS-M818-61822170
オープン
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする