曜日別特売

指紋コロコロ ミニ

指紋コロコロ ミニ - ニトムズ指紋コロコロ ミニ - ニトムズ指紋コロコロ ミニ - ニトムズ

タブレット、スマホの指紋汚れを転がすだけで綺麗に除去し約2000回繰り返し可能なコンパクトタイプです。

仕様繰り返し使用可能タイプ材質基材:アクリル系エラストマー、粘着剤:アクリル系、本体:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)26幅(mm)68質量(g)24ローラーサイズ(mm)Φ10×50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60791246C5020814-7571ホワイト
オープン
399
439(税込)
当日出荷
60791237C5021814-7572ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60791255C5022814-7573ワイン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60791237C502160791246C5020C5021 指紋コロコロ ミニ ニトムズ 60791246指紋コロコロ ミニニトムズ1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60791255C502260791246C5020C5022 指紋コロコロ ミニ ニトムズ 60791246指紋コロコロ ミニニトムズ1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする