曜日別特売

STALOGY 365デイズノートA5

STALOGY 365デイズノートA5 - ニトムズSTALOGY 365デイズノートA5 - ニトムズSTALOGY 365デイズノートA5 - ニトムズSTALOGY 365デイズノートA5 - ニトムズSTALOGY 365デイズノートA5 - ニトムズSTALOGY 365デイズノートA5 - ニトムズSTALOGY 365デイズノートA5 - ニトムズSTALOGY 365デイズノートA5 - ニトムズ
(1件のレビュー)

365日、幅広い用途で使えます。
時刻を表す数字、日付と曜日、そしてグリッドという最低限の要素だけを載せたシンプルなノートです。
薄い紙を採用しているため、薄く、かさばらず持ち運べます。

用途日記帳にもスケジュール帳やクロッキー帳にもなり、使う人の多彩な365日を受けとめます、アイデアのメモに、取材の記録に、進行スケジュールの管理やレイアウトなどに材質表紙:紙:合皮、本文紙:紙質量(g)320縦(mm)210横(mm)148内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60791307S4101A5-
2,670
2,298
2,528(税込)
当日出荷
60791316S4107A5イエロー
2,670
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60791325S4106A5ブルー
2,670
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60791334S4105A5レッド
2,670
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60791334
2021-05-04
用途: 日々のメモ
製造業

A5の大きさで紙質も書きやすくページ数も多いので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする