曜日別特売

屋外粉チョーク5kg

屋外粉チョーク5kg - たくみ屋外粉チョーク5kg - たくみ屋外粉チョーク5kg - たくみ
(2件のレビュー)

雨や水に濡れても消えにくいチタン含有粉チョークです。
密閉容器入りで湿気による粉チョークの変色を防ぎます。

用途チョークライン用に、チョークライン用寸法(mm)(ボトル)220×140×265質量(kg)5容量(g)5000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607914832252
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
607914922251
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 大容量なので長持ちします
建設業・工事業

作業員の方に頼まれて青と白を購入。
1ケース5kgと重いですが、配達してくれるので問題なし。
チョークラインに小分けにして入れて使用するので大きい方が助かります。

対象商品 : 60791483
2022-08-10
用途: 道路カッターのライン引き
電気・ガス・熱供給・水道業

アスファルトもコンクリートも ラインがよく見えて、切りやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする