粉チョーク5kg

粉チョーク5kg - たくみ粉チョーク5kg - たくみ粉チョーク5kg - たくみ粉チョーク5kg - たくみ粉チョーク5kg - たくみ粉チョーク5kg - たくみ粉チョーク5kg - たくみ
(1件のレビュー)

飛び散りにくい重質粉チョークです。
密閉容器入りで湿気による粉チョークの変色を防ぎます。

用途チョークライン用に、チョークライン用寸法(mm)(ボトル)220×140×265質量(kg)5容量(g)5000内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607915082233
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
607915172242蛍光グリーン
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
607915262241蛍光ピンク
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607915352232
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607915442234
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
607915532231
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60791526
2021-05-31
用途: 施工時の墨出し
建設業・工事業

現場の墨出し等に使用する為、定期的に購入しています、蛍光色で目立ってわかりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする