曜日別特売

A4 ラミネーター

A4 ラミネーター - Asmix(アスカ)A4 ラミネーター - Asmix(アスカ)A4 ラミネーター - Asmix(アスカ)A4 ラミネーター - Asmix(アスカ)A4 ラミネーター - Asmix(アスカ)A4 ラミネーター - Asmix(アスカ)

2ローラーラミネーター
オートスリープ機能搭載
100150フィルム対応だから厚口のラミネートも可能
使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します
ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します

仕様スリープ機能付材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)230消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×80×158連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間4~6分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60791596L205A4WA4ホワイト
12,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
60791587L205A4GA4グリーン
9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする