A6 2ローラーラミネーター

A6 2ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)A6 2ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)A6 2ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)A6 2ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)A6 2ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)
(1件のレビュー)

ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。
100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。

材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)110消費電力(W)180コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×84×130連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間2.5分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)約3.1(50Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)100~150内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60791605L203A6A6ホワイト
9,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
60791614L203A6GA6グリーン
9,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60791614L203A6G60791605L203A6L203A6G A6 2ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 60791605A6 2ローラーラミネーターAsmix(アスカ)1台
5,998
税込6,598
色違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60791605
2019-12-06
用途: 資格証発行時
個人のお客様

大きなラミネーターに比べ、すぐに使用できるので小さくても使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする