曜日別特売

42回路非接触線番対照機CMT42DS

42回路非接触線番対照機CMT42DS - グッドマン42回路非接触線番対照機CMT42DS - グッドマン
トラスコ品番820-2316セット内容CC6送信クランプ×42、ワニ口クリップ×5、006P型急速充電器材質ABS電圧送信機質量(g)540電源9Vニッケル水素充電池(006P)×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×31×226mm(送信機)、68×25×151mm(受信機)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60801746CMT42DS
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする