曜日別特売

プラグイン型漏水検知器

プラグイン型漏水検知器 - 3M(スリーエム)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。
布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎))
使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。
センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A)
漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
集合盤内の設置に適したコンパクトタイプです。

用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)、適合ソケット:オムロン丸型ソケット11ピン(PF113A)、コンパクトタイプトラスコ品番796-0425適合機種センサー:B-3P、S-1F、S-1FP、PS1Rセット内容終端キット:TR-1(付属)材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)180使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×90×90外部出力漏水出力(無電圧c接点)、センサー断線出力(無電圧c接点)検知方式検知箇所:1ヶ所適合ソケット丸型(11ピン・型番:PF113A)内容量1台
注意
※ブザー警報はありません。
※別途DINレール取付けタイプ丸型ソケット(11ピン、型番:PF113A)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60801764WL-AD-2002-A
29,364
24,980
値下げ
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする