位置検知型漏水検知器 親機

位置検知型漏水検知器 親機 - 3M(スリーエム)

親機(WR-MPF)と複数の子機(WR-CPF)、センサー、ステッカー、終端キットで構成されます。
漏水検知位置の特定が容易です。(親機に子機の番号(漏水検知位置)をデジタル表示)
2箇所以上の漏水箇所が同時検知可能です。
検知感度が3段階で調整可能です。
センサー断線、子機異常などの異常警報機能付(異常箇所をデジタル表示)
水に濡れても、乾いたウエスなどで拭くだけで容易に復旧可能です。
漏水検位置データを外部に出力可能です。(バイナリ出力)

用途データセンターなど(漏水発生時に緊急対応を要する場所)トラスコ品番796-0492セット内容漏水検知器(親機)WR-MPF 1台・終端キットTR-PF 1個・棒端子(絶縁被覆付き)2mm2用 電源用 3個、1.25mm2用 センサーおよび外部出力端子用 15個・取説(保証書付き)1部・番号シール(1~40番・子機用)1式材質鋼板(ケース本体)質量(kg)2使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100(50/60Hz)(WR-MPF)、DC12(親機からの供給)(WR-CPF)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×200外部出力漏水出力(無電圧a接点、c接点)、センサー断線出力(無電圧a接点)検知範囲漏水検知位置:バイナリ出力内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60801798WR-MPF
691,941
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする