曜日別特売

漏水センサー PS-1R(N) 1.5m

漏水センサー PS-1R(N) 1.5m - 3M(スリーエム)漏水センサー PS-1R(N) 1.5m - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)
トラスコ品番795-7718材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)質量(g)70長さ(m)1.5使用湿度範囲95%以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60801825PS1R
3,290
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60801825
2024-07-08
用途: 漏水検知の検証用
サービス業

メーカーで評価機が無いとのことで、センサーのみを
対象の現場の水に応じて検知が可能か検討するため購入
検証環境を構築し、水道水(浄水器あり/なし)での検知はできる模様

対象商品 : 60801825
2019-09-16
用途: 水道の漏水箇所を調べることに使用する.
建設業・工事業

説明書がはいってなく使用方法がわからない、聴音方法がわかりません。
耳で聞くものと思っていたが?

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする