KFC(ケー・エフ・シー)
無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト
不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。
無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。
不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
用途
建築・土木工事全般
材質
主剤:無機系
タイプ
回転・打撃型
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60802087
Q-1418
1セット(10本)
180
(異形棒鋼)16/16
14
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60802096
Q-1824
1セット(10本)
240
(異形棒鋼)20/22
18
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
60802105
Q-2430
1セット(10本)
300
(異形棒鋼)27/28/28
24
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
返品不可
60802114
Q-2636
1セット(10本)
360
(異形棒鋼)30/32
26
¥
14,520
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60802123
Q-3038
1セット(5本)
380
(異形棒鋼)34/36
30
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60802132
Q-3440
1セット(5本)
400
(異形棒鋼)38/40
34
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60802148
Q-3638
1セット(5本)
380
(異形棒鋼)42
36
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください