曜日別特売

まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製

まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製 - サンコーテクノまとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製 - サンコーテクノまとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製 - サンコーテクノまとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製 - サンコーテクノ

ねじの着脱が自在です。
簡単な施工で均一に仕上がります。

用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなどねじの呼びM4材質スチール、表面処理:三価クロメート処理下穴径(Φmm)9外径(mm)6.7質量(kg)1穿孔径(mm)9.0
注意
※ドライバーで施工する時には、ねじをしっかりと締め付けてからハンマーで軽くたたき込み、穴に挿入してください。
※ドライバーで施工する時には、共回り防止工治具を使用してください。
※ドライバーで施工する時には、ねじの回転が重くなるまで十分に締め付けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60802184B-409-1601セット(160本)323239
9,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
60802193B-412-1501セット(150本)353542
9,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
60802202B-416-1501セット(150本)383845
9,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
60802218B-423-1401セット(140本)454552
9,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2221:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする