フィッシャー
GBプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。
ALC母材用プラスチックアンカーです。
ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
適合材
ALC
材質
ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
仕様
叩き込み式樹脂プラグ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼径d(mm)
全長(mm)
埋め込み深さ(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60802306
524871
1セット(18本)
10
55
55
10
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60802315
524870
1セット(20本)
8
50
50
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください