フィッシャー
GKプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。
シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途
石こうボード用
適合材
石こうボード
材質
ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
長さ(mm)
22
トラスコ品番
779-5441
セット内容
専用工具GKW
質量(g)
127
許容荷重(kN)
(引張0.07
最大引張荷重(kN)
0.18
適合ビス頭径(mm)
4
最小ねじ深さ(mm)
(貫入)25
内容量
1セット(90本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60802324
524868
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください