KFC(ケー・エフ・シー)
ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ
8つの爪が突き出し固着します。
材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途
ALC板用
ねじの呼び
W3/8
適合材
ALC板
材質
ナイロン66、ガラス繊維15%強化品
全長(mm)
50
埋め込み深さ(mm)
50
ドリル径(Φmm)
15
外径(mm)
16.0
仕様
箱入
トラスコ品番
473-3614
質量(g)
21
最大引張荷重(kN)
2
穿孔深さ(mm)
50
内容量
1セット(10本)
注意
※引張最大荷重は、ALC100mm厚パネル圧縮強度Fc3N/m[[平米]]時のデータです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60802333
DX-38P
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください