BAHCO(バーコ)
うすくち大口モンキーレンチ
最大口開き(mm)
32
全長(mm)
170
トラスコ品番
411-1451
材質
特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂
質量(g)
196
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60802507
9029-T
¥
6,180
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください