BAHCO(バーコ)
パイプレンチ兼用モンキーレンチ
(1件のレビュー)
最大口開き(mm)
39
全長(mm)
218
仕様
全長218mm、開口39mm、先端厚み6mm、重量340g。
トラスコ品番
411-1460
材質
特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂
質量(g)
340
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60802516
9031P
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください