BAHCO(バーコ)
モンキーレンチメッキ
最大口開き(mm)
20
全長(mm)
158
トラスコ品番
757-3332
材質
特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂
質量(g)
139
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60802525
9070C
¥
6,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください